8S158
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, orificio de 1.6250 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513772
No. Fabricante 8S158
Precio130.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, orificio de 1.6250 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513772
No. Fabricante 8S158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio130.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 8S X 1-5/8 SURE-FLEX
  • Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
  • Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
  • El MPB designa el orificio de excedente rugoso

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    5.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/32 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-7/16 pulg.
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 hp (EPDM y neopreno), 7.2 hp (Hytrel)
  • Serie
    D-Flex®
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672640565
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo