8S X 1-3/4

Dodge
8S X 1-3/4

Brida de acoplamiento de manguito - 1.7500 pulg. de calibre
Artículo MI #00513776
No. Fabricante 8S X 1-3/4
Precio112.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8S X 1-3/4

Brida de acoplamiento de manguito - 1.7500 pulg. de calibre
Artículo MI #00513776
No. Fabricante 8S X 1-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8S X 1-3/4 D-FLEX FLG 004575

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    Real 1.75 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.4500 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475871711
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    2.09 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    8
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004575
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Diámetro exterior
    5.45 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4530 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo