8S X 1-15/16

Lovejoy
8S X 1-15/16

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 8, 1.9375 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513785
No. Fabricante 8S X 1-15/16
Precio125.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
8S X 1-15/16

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 8, 1.9375 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513785
No. Fabricante 8S X 1-15/16
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
Precio125.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8S-FLNG-1-15/16-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    5.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.3900 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.2500 pulg.
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144361479
  • UPC_NO
    685144361479
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo