Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.9500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.2500 pulg.
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361509
- UPC_NO685144361509
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito