Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno38 mm
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM7.2 CV
- SerieD-Flex
- Desalineación angular1 °
- Material de la bridaHierro fundido
- Desalineación axial0.192 pulg.
- Ajuste del orificioEspacio libre
- Longitud del orificio2.09 pulg.
- Estándar de tolerancia de orificioISO R775
- Componente de acoplamientoBrida
- Tamaño del acoplamiento8
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Norma de ajuste ISOF7
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante004905
- MaterialHierro fundido
- Velocidad máxima4500 rpm
- Diámetro exterior5.45 pulg.
- Desalineación paralela0.02 pulg.
- Fijación del ejeAburrido al tamaño
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Clasificación de par (pulg.-lb)4530 pulg-lb
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.