Motion
9S  1 7/8 1/2X1/4KW

Lovejoy
9S 1 7/8 1/2X1/4KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 9, 1.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513860
No. Fabricante 9S 1 7/8 1/2X1/4KW
Precio165.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
9S 1 7/8 1/2X1/4KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 9, 1.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513860
No. Fabricante 9S 1 7/8 1/2X1/4KW
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
Su precio$165.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9S-FLNG-1-7/8-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.4100 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.0600 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.6300 pulg.
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144361622
  • UPC_NO
    685144361622
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo