Motion
9S 1 7/8

Martin
9S 1 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513861
No. Fabricante 9S 1 7/8
Precio156.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9S 1 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513861
No. Fabricante 9S 1 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio156.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9S 1 7/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.40625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/16 pulg., 6 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-5/8 pulg., 4-1/8 pulg.
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950278063
  • UPC_NO
    697950278063
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos