Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.4100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.0600 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.6300 pulg.
- Capacidad de par7200 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361653
- UPC_NO685144361653
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito