Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno30 mm
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.4100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.0600 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.6300 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415769
- UPC_NO685144415769
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito