Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno30 mm
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.4063 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.0625 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.6250 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.7 HP con manguito de EPDM o neopreno, 11 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero8 mm x 3.3 mm
- Número de Upc del fabricante698672645515
- UPC_NO698672645515
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito