Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno38 mm
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida6.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio2-13/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-7/8 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5-1/16 pulg.
- Capacidad de par7200 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM y neopreno) hp
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672645539
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito