Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.6900 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.3800 pulg.
- Capacidad de par11350 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361714
- UPC_NO685144361714
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito