Motion
10S 2

Martin
10S 2

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 2.0000 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513947
No. Fabricante 10S 2
Precio208.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10S 2

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 2.0000 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513947
No. Fabricante 10S 2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio208.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10S FLG QUADRA-FLEX DE 2 CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.71875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-11/16 pulg., 7 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg.
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275307
  • UPC_NO
    697950275307
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos