Descripción general
- Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
- El MPB designa el orificio de excedente rugoso
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Capacidad de par2875 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.6 CV
- SerieEstándar
- UPC_NO698672641012
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito