Motion
10S278
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 2.8750 pulg. de calibre
Artículo MI #00513972
No. Fabricante 10S278
Precio257.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, 2.8750 pulg. de calibre
Artículo MI #00513972
No. Fabricante 10S278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$257.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 10S X 2-7/8 SURE-FLEX
  • Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
  • Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
  • El MPB designa el orificio de excedente rugoso

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    7.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.6 CV
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    698672641036
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo