Motion
10S X 3-3/8

Lovejoy
10S X 3-3/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 10, 3.3750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513975
No. Fabricante 10S X 3-3/8
Precio250.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
10S X 3-3/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 10, 3.3750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513975
No. Fabricante 10S X 3-3/8
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
Precio250.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10S-FLNG-3-3/8-7/8X7/16KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.6900 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.7500 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144361882
  • UPC_NO
    685144361882
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo