Motion
11S 1 1/4

Martin
11S 1 1/4

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 11, orificio de 1.2500 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513980
No. Fabricante 11S 1 1/4
Precio274.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
11S 1 1/4

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 11, orificio de 1.2500 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513980
No. Fabricante 11S 1 1/4
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
Su precio$274.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11S 1 1/4 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.4375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7-1/8 pulg., 8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-1/4 pulg., 5-5/8 pulg.
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275567
  • UPC_NO
    697950275567
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos