Motion
11S X 1-3/4

Lovejoy
11S X 1-3/4

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 11, 1.7500 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513992
No. Fabricante 11S X 1-3/4
Precio400.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
11S X 1-3/4

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 11, 1.7500 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513992
No. Fabricante 11S X 1-3/4
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
Precio400.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11S-FLNG-1-3/4-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.4400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.1300 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.2500 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144361936
  • UPC_NO
    685144361936
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo