Motion
11S178
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 11, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513996
No. Fabricante 11S178
Precio345.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 11, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513996
No. Fabricante 11S178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$345.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 11S X 1-7/8 SURE-FLEX
  • Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
  • Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
  • El MPB designa el orificio de excedente rugoso

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-7/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    7-1/8 pulg.
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
  • Serie
    D-Flex®
  • UPC_NO
    698672641111
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo