Descripción general
- Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
- El MPB designa el orificio de excedente rugoso
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida8.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio3-7/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-1/4 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo7-1/8 pulg.
- Capacidad de par18000 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672641456
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito