Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno3.8750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida8.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.6300 pulg.
- Capacidad de par18000 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361998
- UPC_NO685144361998
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito