Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno3.8750 pulg.
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida8.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0625 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.6250 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM9.4 HP con manguito de EPDM o neopreno, 29 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1 pulg. x 1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672641166
- UPC_NO698672641166
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito