Motion
12S X RSB

Lovejoy
12S X RSB

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 12, 1.5000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514022
No. Fabricante 12S X RSB
Precio487.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
12S X RSB

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 12, 1.5000 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00514022
No. Fabricante 12S X RSB
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
Precio487.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12S-FLNG-1-1/2-NKW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.8800 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144363671
  • UPC_NO
    685144363671
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo