Motion
12SMPB
Brida de acoplamiento del manguito - Tamaño 12
Artículo MI #00514023
No. Fabricante 12SMPB
Precio384.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Tamaño 12
Artículo MI #00514023
No. Fabricante 12SMPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio384.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12S X 1-1/2 (ORIFICIO SIMPLE) SEGURO-FLEX FLG

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    698672641180
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo