Descripción general
Descripción del fabricante
12S X 2-1/8 D-FLEX FLG 004706
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM50 CV
- SerieD-Flex
- Desalineación angular1 °
- Material de la bridaHierro fundido
- UPC_NO782475873630
- Desalineación axial0.25 pulg.
- Ajuste del orificioEspacio libre
- Longitud del orificio4 pulg.
- Estándar de tolerancia de orificioAGMA 9002
- Componente de acoplamientoBrida
- Tamaño del acoplamiento12
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante004706
- MaterialHierro fundido
- Velocidad máxima2800 rpm
- Diámetro exterior10 pulg.
- Desalineación paralela0.032 pulg.
- Fijación del ejeAburrido al tamaño
- Espaciado del ejeCerrar acoplado
- Clasificación de par (pulg.-lb)31500 pulg-lb
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.