Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.2500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.8800 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144550591
- UPC_NO685144550590
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito