Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.2500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.8800 pulg.
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144362032
- UPC_NO685144362032
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito