Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo8-1/4 pulg.
- Capacidad de par31500 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 hp (EPDM y neopreno), 50 hp (hitrel y uretano)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672641210
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito