Motion
12S X 3-3/8

Dodge
12S X 3-3/8

Brida de acoplamiento de manguito - 3.3750 pulg. de calibre
Artículo MI #00514039
No. Fabricante 12S X 3-3/8
Precio400.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12S X 3-3/8

Brida de acoplamiento de manguito - 3.3750 pulg. de calibre
Artículo MI #00514039
No. Fabricante 12S X 3-3/8
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
Su precio$400.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12S X 3-3/8 D-FLEX FLG 004726

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475874217
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    12
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004726
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    31500 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo