Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.2500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.8800 pulg.
- Capacidad de par31500 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- SerieD-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144362056
- UPC_NO685144362056
- MaterialHierro fundido
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito