Motion
12S3716
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 12, orificio de 3.4375 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00514042
No. Fabricante 12S3716
Precio466.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 12, orificio de 3.4375 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00514042
No. Fabricante 12S3716
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
Su precio$466.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 12S X 3-7/16 SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    8-1/4 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 hp (EPDM y neopreno), 50 hp (hitrel y uretano)
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672641494
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo