Descripción general
Descripción del fabricante
BRIDA 12S X 3-7/8 SURE-FLEX
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno3.8750 pulg.
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida10.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.2500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.7500 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM15 HP con manguito de EPDM o neopreno, 50 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1 pulg. x 1/2 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672641241
- UPC_NO698672641241
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad