Motion
13S238
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 13, orificio de 2.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00514048
No. Fabricante 13S238
Precio693.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 13, orificio de 2.3750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00514048
No. Fabricante 13S238
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
Su precio$693.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 13S X 2-3/8 SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    11.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    9-1/4 pulg.
  • Capacidad de par
    47268 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (EPDM y neopreno), 75 hp (Hytrel)
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672641272
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo