Motion
13S278
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 13, 2.8750 en calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #00514049
No. Fabricante 13S278
Precio693.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 13, 2.8750 en calibre, material de hierro fundido
Artículo MI #00514049
No. Fabricante 13S278
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
Su precio$693.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 13S X 2-7/8 SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    13
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    11.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    23 HP con manguito de EPDM o neopreno, 75 HP con manguito Hytrel
  • Serie
    Sure-Flex
  • Tamaño del chavetero
    3/4 pulg. x 3/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672641289
  • UPC_NO
    698672641289
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo