Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento13
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida11.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio4-3/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo9-1/4 pulg.
- Capacidad de par47268 pulg.
- RPM Máx.2400 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 hp (EPDM y neopreno), 75 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672641517
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito