Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboB
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tipo de concentradorQD
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.3100 pulg.
- Tamaño del casquilloJA
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.0000 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144363695
- UPC_NO685144363695
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito