Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboB
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-3/8 pulg.
- Tamaño del casquilloJA
- Diámetro exterior del extremo del cubo2 pulg.
- Capacidad de par1800 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672640121
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito