Motion
7B X QD-JA

Lovejoy
7B X QD-JA

Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 7, Material de hierro fundido, Casquillo JA
Artículo MI #00514061
No. Fabricante 7B X QD-JA
Precio137.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7B X QD-JA

Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 7, Material de hierro fundido, Casquillo JA
Artículo MI #00514061
No. Fabricante 7B X QD-JA
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
Precio137.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7B-FLNG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5900 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.4400 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144363718
  • UPC_NO
    685144363718
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo