Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento14
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida13.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio4-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo9-7/8 pulg.
- Capacidad de par72480 pulg.
- RPM Máx.2200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM y neopreno) hp
- SerieD-Flex®
- UPC_NO698672641302
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior13.8750 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito