Motion
8B
Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 8, 1.6300 pulg. de diámetro interior, Material de hierro fundido, Casquillo SH
Artículo MI #00514065
No. Fabricante 8B
Precio135.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 8, 1.6300 pulg. de diámetro interior, Material de hierro fundido, Casquillo SH
Artículo MI #00514065
No. Fabricante 8B
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
Su precio$135.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8B-FLNG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    5.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.9400 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.6900 pulg.
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144363732
  • UPC_NO
    685144363732
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo