Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboB
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-1/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSH
- Diámetro exterior del extremo del cubo2-11/16 pulg.
- Capacidad de par4530 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 hp (EPDM y neopreno), 7.2 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672640459
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito