Motion
9B
Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 9, 1.9400 pulg. de diámetro interior, Material de hierro fundido, Casquillo SD
Artículo MI #00514070
No. Fabricante 9B
Precio193.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 9, 1.9400 pulg. de diámetro interior, Material de hierro fundido, Casquillo SD
Artículo MI #00514070
No. Fabricante 9B
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
Precio193.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9B-FLNG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    6.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1900 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.6300 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3.1900 pulg.
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Serie
    D-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144363756
  • UPC_NO
    685144363756
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo