Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboB
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tipo de concentradorQD
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida7.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.3100 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.8800 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144354211
- UPC_NO685144354211
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito