Motion
16SMPB
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 16, material de hierro fundido
Artículo MI #00514077
No. Fabricante 16SMPB
Precio2,296.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, tamaño 16, material de hierro fundido
Artículo MI #00514077
No. Fabricante 16SMPB
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
Precio2,296.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA SURE-FLEX DE 16S X 2" (ORIFICIO SIMPLE)

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    16
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    18.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    8.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Serie
    Sure-Flex
  • Número de Upc del fabricante
    698672641333
  • UPC_NO
    698672641333
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    18.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo