Motion
11B-SF

Dodge
11B-SF

Brida de acoplamiento de manguito - Máximo 2.9375 pulg., Mínimo 0.5 pulg., Casquillo SF
Artículo MI #00514078
No. Fabricante 11B-SF
Precio240.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
11B-SF

Brida de acoplamiento de manguito - Máximo 2.9375 pulg., Mínimo 0.5 pulg., Casquillo SF
Artículo MI #00514078
No. Fabricante 11B-SF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio240.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11B X QD-SF FLG 022506

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Diámetro interno
    Máximo 2.9375 pulg., mínimo 0.5 pulg.
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475876495
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.44 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    11
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022506
  • Material
    Neopreno
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Diámetro exterior
    8.625 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18000 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo