Motion
11B X QD-SF

Lovejoy
11B X QD-SF

Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 11, Material de hierro fundido, Casquillo SF
Artículo MI #00514079
No. Fabricante 11B X QD-SF
Precio326.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
11B X QD-SF

Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 11, Material de hierro fundido, Casquillo SF
Artículo MI #00514079
No. Fabricante 11B X QD-SF
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
Su precio$326.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11B-FLNG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    8.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.1300 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4.6300 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144354327
  • UPC_NO
    685144354327
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo