Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboB
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Rango de calibresDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida8.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-1/4 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Diámetro exterior del extremo del cubo4-5/8 pulg.
- Capacidad de par18000 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 hp (Hitrel y Uretano), 7.2 hp (EPDM y Neopreno)
- SerieSure-Flex
- Número de Upc del fabricante698672641050
- UPC_NO698672641050
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito