Motion
12B-E

Dodge
12B-E

Brida de acoplamiento del manguito - Máximo 3.5 pulg., Mínimo 0.875 pulg., Casquillo E
Artículo MI #00514082
No. Fabricante 12B-E
Precio374.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12B-E

Brida de acoplamiento del manguito - Máximo 3.5 pulg., Mínimo 0.875 pulg., Casquillo E
Artículo MI #00514082
No. Fabricante 12B-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$374.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12B X QD-E FLG 022507

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Diámetro interno
    Máximo 3.5 pulg., mínimo 0.875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    50 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475872893
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    12
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022507
  • Material
    Neopreno
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    31500 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo