Motion
12B X QD-E

Lovejoy
12B X QD-E

Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 12, Material de hierro fundido, Casquillo E
Artículo MI #00514083
No. Fabricante 12B X QD-E
Precio456.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
12B X QD-E

Brida de acoplamiento de manguito - QD, Tamaño 12, Material de hierro fundido, Casquillo E
Artículo MI #00514083
No. Fabricante 12B X QD-E
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
Precio456.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-FLNG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6300 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.4400 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6.0000 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144364081
  • UPC_NO
    685144364081
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo