Motion
12B-E BRIDA

TB Woods (RRX)
12B-E FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 12, Material de hierro fundido, Casquillo E
Artículo MI #00514084
No. Fabricante 12B-E FLANGE
Precio394.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
12B-E FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 12, Material de hierro fundido, Casquillo E
Artículo MI #00514084
No. Fabricante 12B-E FLANGE
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
Precio394.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-E BRIDA SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    10.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-23/32 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6 pulg.
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 hp (EPDM y neopreno), 50 hp (hitrel y uretano)
  • Serie
    D-Flex®
  • UPC_NO
    698672641173
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo